Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; 250VAC/2A; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; 250VAC/2A; IP65
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; 250VAC/2A; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-KUBLER-901
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.901.010.820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Multifunktionszähler
Vorwahlzähler
kübler multifunktionszähler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x80mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: optoisoliert
Zählfrequenz EIN1 max.: 25Hz
Ausgangs-Art 1: programmierbar;SPST-NC;SPST-NO
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: Batterie Li SL350 3,6V x1
Displayhöhe 1: 7mm
Displayhöhe 2: 4,5mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: 12...250V AC/DC;niedriges Niveau: 0...3V AC/DC
Montageabmessungen: 45x45mm
Löscheigenschaften: 12...250V AC/DC
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: mit Sollwert;progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 2A
Batterie/Akku: Batterie Li SL350 3,6V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,84*
€ 142,67*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,92*
€ 142,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 110,11*
€ 144,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,38*
€ 161,81*
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 170,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.