Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Steckergehäuse; braun; L. ges: 15,5mm; LS205,LS205N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Isoliertülle, Lötanschluss, 0,5 mm², braun, 22.2030-27
2 mm Isoliertülle, Lötanschluss, 0,5 mm², braun, 22.2030-27
Artikel-Nr.:
     2805-KT205-27
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2030-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse stäubli
steckergehäuse
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: braun
Steckverbinder Zubehör-Typ: Steckergehäuse
Anwendung: für Bananenstecker
Gesamtlänge: 15,5mm
Passendes Zubehör: LS205;LS205N
Größe der Buchse: 2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.