Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Steckergehäuse; schwarz; L. ges: 16mm; LS2-S,LS205-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Tülle schwarz KT2-S
2 mm Tülle schwarz KT2-S
2 mm Tülle schwarz KT2-S
Artikel-Nr.:
     2805-KT2-S-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2010-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder Zubehör-Typ: Steckergehäuse
Anwendung: für Bananenstecker
Gesamtlänge: 16mm
Passendes Zubehör: LS2-S;LS205-L
Größe der Buchse: 2mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,1318*
€ 0,1968*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1303*
€ 0,2163*
50
€ 3,90*
ab € 0,1506*
€ 0,2236*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2030-25
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.