Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Steckergehäuse; rot; L. ges: 12mm; Größe der Buchse: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 mm Isoliertülle, Lötanschluss, rot, 22.2070-22
1 mm Isoliertülle, Lötanschluss, rot, 22.2070-22
Artikel-Nr.:
     2805-KT1-S-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2070-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse stäubli
steckergehäuse
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Steckverbinder Zubehör-Typ: Steckergehäuse
Anwendung: für Bananenbuchsen;für Bananenstecker
Gesamtlänge: 12mm
Passendes Zubehör: LS1-B;LS1-S
Größe der Buchse: 1mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,54*
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1008
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.