Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips,flach; 3,0x0,5mm,PH0; L. ges: 120mm; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 24311030 Schraubenziehereinsatz
King Tony 24311030 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     2805-KT-24311030
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     24311030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: KING TONY
Befestigung: sechseckig 4mm
Gesamtlänge: 120mm
Werkzeug-Typ: Bit
Ausführung: doppelseitig
Passendes Zubehör: KT-91230
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH0;3,0x0,5mm
Weitere Suchbegriffe: bits ph0, bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.