Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Ethernet transceiver; 10/100Base-T; MII,RGMII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KSZ9021RLI
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ9021RLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: E-LQFP64
Betriebsspannung: 1,14...1,26/2,375...2,625/3,135...3,465V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: MII;RGMII
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3
Integrierten Schaltkreises-Art: Ethernet transceiver
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 7,97*
2 Tage
264
1
€ 14,99*
ab € 6,14*
€ 11,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 14,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.