Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Transceiver; 10/100Base-T; MDC,MDI,MDI-X,MDIO,MII; QFN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Ethernet-Transceiver IEEE 802.3, , 1-Kanal 10 Mbps, 100 Mbps Integrierte CDR (3,3 V ) 32-Pin, QFN
Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8081MNXCA-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081MNXCA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: QFN32
Betriebsspannung: 1,71...1,89/2,375...2,625/3,135...3,465V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Transceiver
Schnittstelle: MII;MDIO;MDI;MDI-X;MDC
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transceiveranzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,67*
2 Tage
4373
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.