Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷100°C; OUT: SPST; 0,3m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷100°C; OUT: SPST; 0,3m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷100°C; OUT: SPST; 0,3m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-KSL-100-1
Hersteller:
     PROFFUSE
Herst.-Nr.:
     KSL-100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: PROFFUSE
Betriebstemperatur: -20...100°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC;200V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: NPT 1/2"
Betriebsstrom max.: 1A
Schaltleistung: 70W
Ausgangskonfiguration: SPST
Anschlüsse: 0,3m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die horizontale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.