Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6600); VDC: 660mV,6,6V,66V,660V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-MT720
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-MT720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Spannungsprüfer
multimeter
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Temperaturmessbereich: 0...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 175x85x52mm
AC Strommessbereich: 10A;66mA;660µA;660mA;6,6mA
Widerstandsmessbereich: 660Ω;66kΩ;660kΩ;6,6MΩ;66MΩ;6,66kΩ
DC Strommessbereich: 10A;66mA;660µA;660mA;6,6mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;660mV;6,6V;66V;660V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;660mV;6,6V;66V;660V
Frequenzbereichsmessung: 660Hz;6,6kHz;66kHz;660kHz;6,6MHz;66MHz;66Hz
Kapazitätsmessbereich: 66nF;660nF;6,6µF;66µF;660µF;6,6mF;66mF;6,6nF
Diodentest: 3,2V
Parameter anzeigen: (6600)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,5%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 3 digit);±(4%+5 digit) @ 6,6nF...66mF
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit);±(3% + 5 digit)@10A
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit) @660mV;±(0,5% + 5 digit) @(6,6V...660V);±(0,8% + 3 digit) @1kV
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit);±(2% + 5 digit) @10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit);±(1,2% + 5 digit) @(6,6V...66V);±(1,5% + 5 digit) @0,66V
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+5 digit);±(1,5%+5 digit)@(66MΩ)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.