Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-MT490
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPSMT490CBINT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Messbereich: 20...95%;40...100dB;4000lx...40000lx
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Feuchtigkeit;Beleuchtungsstärken;Lautstärke
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 195x92x55mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;200kHz;1kHz;100Hz;10Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1,5V
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,5%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.