Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (2000); VDC: 200mV,2V,20V,200V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-MT470
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-MT470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 150x74x41mm
AC Strommessbereich: 10A
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 10A
DC Spannungsmessbereich: 600V;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 600V;200mV;2V;20V;200V
Diodentest: 2,7V
Parameter anzeigen: (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit);±(1% + 3 digit) @600V
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+1 digit);±(1%+3 digit)@(200Ω);±(1%+5 digit)@(20MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.