Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-MT440
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-MT440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 175x86x52mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;40µA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 50Hz;500Hz;5kHz;500kHz;5MHz;5Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1,5V
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit);±(3% + 5 digit)@10A
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit);±(0,08% + 3 digit) @400mV
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit);±(2% + 5 digit) @10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit);±(1% + 5 digit) @400mV
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit);±(1,2%+15 digit)@(40MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.