Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 37mm; LCD; (6000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-DCM8500PV
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPSDCM8500PVCBINT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Anwendung: Photovoltaik
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 62x240x41mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Thermopaar
Zusatzfunktionen: Taschenlampe;Datenlogger
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Relativmessung REL-Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 37mm
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Strom AC;Stetigkeit;Anfahrstrom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 600A;60A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ
DC Strommessbereich: 600A;60A
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;2kV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1,5kV
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;1kHz;100Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;1mF
Diodentest: 1,5V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.