Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 5÷12mcd; 1,6x0,8x0,65mm; 120°; 2÷2,5V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 5÷12mcd; 1,6x0,8x0,65mm; 120°; 2÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0603; rot; 5÷12mcd; 1,6x0,8x0,65mm; 120°; 2÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KPH-1608ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPH-1608ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 5...12mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,65mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.