Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0202; rot / blau; 0,65x0,65x0,25mm; 140°; 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kpgb-0607vba1seekkc-tt_kingbright.pdf
kpgb-0607vba1seekkc-tt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     2805-KPGB-0607VBA1SEEKT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPGB-0607VBA1SEEKKC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0202
Betriebsspannung: 2,9...3,2/1,95...2,3V
LED-Farbdioden: rot / blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 468nm;624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe rot: 15...75mcd
Helligkeit der Farbe blau: 10...40mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 140°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 0,65x0,65x0,25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 8,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.