Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0201; orange; 60÷150mcd; 0,65x0,35x0,2mm; 135°; 2÷2,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0201; orange; 60÷150mcd; 0,65x0,35x0,2mm; 135°; 2÷2,4V
LED; SMD; 0201; orange; 60÷150mcd; 0,65x0,35x0,2mm; 135°; 2÷2,4V
Artikel-Nr.:
     2805-KPG-0603SEC-TT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPG-0603SEC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led 20ma
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0201
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 605nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 60...150mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 135°
Abmessungen: 0,65x0,35x0,2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 3,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.