Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3224; gelb; 2500÷3600mcd; 3,2x2,4x2,4mm; 20°; 2÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3224; gelb; 2500÷3600mcd; 3,2x2,4x2,4mm; 20°; 2÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 3224; gelb; 2500÷3600mcd; 3,2x2,4x2,4mm; 20°; 2÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KPD-3224SYC-J3
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPD-3224SYC-J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 3224
Betriebsspannung: 2...2,5V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2500...3600mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Abmessungen: 3,2x2,4x2,4mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.