Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1104; rot; 55÷100mcd; 3x2x1mm; 120°; 1,85÷2,5V; 20mA; 75mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1104; rot; 55÷100mcd; 3x2x1mm; 120°; 1,85÷2,5V; 20mA; 75mW
LED; SMD; 1104; rot; 55÷100mcd; 3x2x1mm; 120°; 1,85÷2,5V; 20mA; 75mW
Artikel-Nr.:
     2805-KPA-3010SRC-PRV
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-3010SRC-PRV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 1104
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 1,85...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 640nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 55...100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 3x2x1mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.