Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; rot; 10÷22mcd; 2x1,25x1,1mm; 140°; 1,75÷2,2V; 2mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; rot; 10÷22mcd; 2x1,25x1,1mm; 140°; 1,75÷2,2V; 2mA
LED; SMD; 0805; rot; 10÷22mcd; 2x1,25x1,1mm; 140°; 1,75÷2,2V; 2mA
Artikel-Nr.:
     2805-KP-2012LSURCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012LSURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 1,75...2,2V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 10...22mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5200
400
Frei Haus
ab € 0,225*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.