Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 1÷40mm; OUT: PNP; UStrom: 10÷35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KN32A296
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN32A296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor ipf
abstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...100°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: PTFE
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 70mm
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M32
Bereich: 1...40mm
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.