Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 1÷30mm; OUT: PNP; UStrom: 10÷35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-KN300400
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN300400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 70mm
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 1...30mm
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,88*
€ 226,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,94*
€ 230,97*
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 232,91*
Frei Haus
ab € 200,90*
€ 240,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 219,01*
€ 262,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.