Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0,5÷10mm; OUT: PNP; UStrom: 10÷35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KN12C606
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN12C606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor ipf
abstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...100°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: PTFE
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 50mm
Betriebsstrom max.: 250mA
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0,5...10mm
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,70*
€ 598,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 523,75*
€ 603,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,88*
€ 718,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,77*
€ 703,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,44*
€ 664,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,22*
€ 650,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.