Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; Bereich: 10 kA/m; 5÷10VDC; KMXP; -40÷150°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KMXP2000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-MRCO-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DFN
Versorgungsspannung: 5...10V DC
Betriebsstrom: 10mA
Reaktions-Art: magnetoresistiv
Messbereich: 10 kA/m
Sensor-Art: Position
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: KMXP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3.460,80*
€ 3.636,03*
Frei Haus
ab € 7.514,40*
€ 7.748,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.636,03*
€ 4.326,8757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.611,89*
€ 4.298,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.510,35*
€ 4.177,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.461,35*
€ 4.119,0065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.460,80*
€ 4.118,352
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,4608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.