Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; Gull wing; gelb; 110÷700mcd; 2,5x2x2,8mm; 20°; 2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; Gull wing; gelb; 110÷700mcd; 2,5x2x2,8mm; 20°; 2÷2,5V
LED; SMD; Gull wing; gelb; 110÷700mcd; 2,5x2x2,8mm; 20°; 2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-KM2520SYC09
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM2520SYC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing
Betriebsspannung: 2...2,5V
Durchmesser LED-Diode: 1,9mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 110...700mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 20°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,5x2x2,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.