Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; Gull wing; orange; 500÷1300mcd; 2,5x2x2,8mm; 20°; 2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; Gull wing; orange; 500÷1300mcd; 2,5x2x2,8mm; 20°; 2÷2,5V
LED; SMD; Gull wing; orange; 500÷1300mcd; 2,5x2x2,8mm; 20°; 2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-KM2520SEC09
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM2520SEC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing
Betriebsspannung: 2...2,5V
Durchmesser LED-Diode: 1,9mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 610nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 500...1300mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 20°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,5x2x2,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.