Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; Gull wing; rot; 1500÷2400mcd; 2,21x2,92x2,21mm; 20°; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; Gull wing; rot; 1500÷2400mcd; 2,21x2,92x2,21mm; 20°; 20mA
LED; SMD; Gull wing; rot; 1500÷2400mcd; 2,21x2,92x2,21mm; 20°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KM-27SURC-09
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-27SURC-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1500...2400mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,21x2,92x2,21mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.