Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; Gull wing; grün; 2,5÷10mcd; 2,21x2,92x2,21mm; 40°; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; Gull wing; grün; 2,5÷10mcd; 2,21x2,92x2,21mm; 40°; 20mA
LED; SMD; Gull wing; grün; 2,5÷10mcd; 2,21x2,92x2,21mm; 40°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KM-27SGD-09
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-27SGD-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 2,5...10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,21x2,92x2,21mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.