Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,8nF; 2kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM42CCG3D182JY
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM42CCG3D182JY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,8nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,92736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,25*
€ 647,6575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 539,72*
€ 642,2668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,92*
€ 603,2348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,55*
€ 587,3245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,68*
€ 551,7792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.