Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 3kV; C0G (NP0); ±10%; SMD; 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM42BCG3U470KY
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM42BCG3U470KY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 3kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,50*
€ 330,225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,10*
€ 323,799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,92*
€ 286,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,32*
€ 282,4108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,84*
€ 265,1796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.