Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 3kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM42BCG3U330JY
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM42BCG3U330JY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 33pF
Betriebsspannung: 3kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,86*
€ 322,3234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,52*
€ 314,7788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,92*
€ 305,7348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,08*
€ 292,8352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,22*
€ 266,8218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.