Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM31HR50J226KL
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM31HR50J226KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,05571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,08*
€ 597,4752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,84*
€ 594,8096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,44*
€ 582,4336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,88*
€ 567,4872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,68*
€ 530,3592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.