Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 25V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM21BCG1E220KT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM21BCG1E220KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 22pF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.