Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 27nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM15AR71C273KT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15AR71C273KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 27nF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,80*
€ 124,712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,28*
€ 124,0932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,68*
€ 117,4292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,24*
€ 108,5756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,28*
€ 96,7232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.