Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 4V; X6S; ±20%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM05DS60G226MH
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM05DS60G226MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X6S
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 4V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,06007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 665,70*
€ 792,183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,10*
€ 784,329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 649,80*
€ 773,262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 632,50*
€ 752,675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,70*
€ 714,833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.