Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGF31AR73A101KU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGF31AR73A101KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,64*
€ 297,0716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,72*
€ 281,6968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,72*
€ 275,7468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,20*
€ 263,228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,92*
€ 236,7148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.