Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; sechskant; Polyamid; UNC4-40; L: 25,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; sechskant; Polyamid; UNC4-40; L: 25,4mm
Distanzmuffe mit Gewinde; sechskant; Polyamid; UNC4-40; L: 25,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS4848
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     4848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -29...185°C
Material: Polyamid
Resistenz gegenüber: Temperatur
Schlüsselgröße: 1/4";6,35mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: UNC4-40
Distanzlänge: 25,4mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.