Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; PCB; H: 3,7mm; Ø: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter; PCB; H: 3,7mm; Ø: 20mm
Halter; PCB; H: 3,7mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3003
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: PCB
Höhe: 3,7mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;CR2016;BR2025;DL2025;BR2016;BR2020;CL2020;DL2016;DL2032;DR2032
Batterien Zubehör-Typ: Halter
Batteriedurchmesser: 20mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,77*
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,652*
5
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.