Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriekontakt zur PCB-Montage für 1 x CR2016, CR2025, CR2032 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197960
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2016, CR2025, CR2032
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Kontakt
Maximaler Zellendurchmesser = 20mm
Abmessungen = 19.9 x 21.1 x 6.7mm
Kontakttyp = Federarm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Knopfzellenhalter mit niedriger Bauhöhe. Durchkontaktierte SMD-Knopfzellenhalter, die Leiterplattennachführung für -ve-Kontakt nutzen
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2016, CR2025, CR2032
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Kontakt
Maximaler Zellendurchmesser:
20mm
Abmessungen:
19.9 x 21.1 x 6.7mm
Kontakttyp:
Federarm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 2197960, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 3003, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,132*
1 Tag
145
5
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.