Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x30; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Titan


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS25055
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     25055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KEYSTONE
Material: Titan
Länge: 30mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4,91mm
Kopfdurchmesser: 8,72mm
DIN Norm: DIN 912
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,95*
€ 405,7305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,81*
€ 400,8039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,49*
€ 337,3531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,12*
€ 297,6428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,36*
€ 271,7484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.