Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x30; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; Titan


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS25045
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     25045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KEYSTONE
Material: Titan
Länge: 30mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3,91mm
Kopfdurchmesser: 7,22mm
DIN Norm: DIN 912
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,42*
€ 374,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,90*
€ 367,591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,99*
€ 314,1481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,06*
€ 274,9614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,94*
€ 251,0186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.