Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 38,1mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 4,98mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 38,1mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 4,98mm
Distanzmuffe; 38,1mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 4,98mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1669
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe messing
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Außendurchmesser: 7,92mm
Innendurchmesser: 4,98mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 38,1mm
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.