Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 68mm; I AC: 10A; L: 3m; KEW5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEW8178
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: KYORITSU
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Leitungslänge: 3m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 186x129x53mm
Passendes Zubehör: KEW5050
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9095;Kabelmarkierer
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 68mm
Messung: Strom AC;Leck strom
AC Strommessbereich: 10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.