Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 68mm; I AC: 100A; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEW8148
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: KYORITSU
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Leitungslänge: 2m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 129x53x186mm
Passendes Zubehör: KEW5010;KEW5020;KEW6310;KEW6315-00;KEW6315-01;KEW6315-03;KEW6315-04;KEW6315-05
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9095;Kabelmarkierer
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 68mm
Messung: Strom AC;Leck strom
AC Strommessbereich: 100A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.