Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS; Temp: -50÷600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEW1051
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW1051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Sicherungen x2
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/LAST Speicherfunktion;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Temperaturmessbereich: -50...600°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x192x49mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;6mA;440mA
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;6A;6mA;440mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz;99,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Diodentest: 0,5mA @2V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,02%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,75% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,09% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,4%+1 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 352,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.