Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷10mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 2Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBQC0100
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KBQC0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: Polyamid
Äußere Abmessungen: 8x34x34mm
Anzahl Pole: 4
Signal: LED
Gesamtlänge: 34mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 2Hz
Bereich: 0...10mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,49*
€ 187,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 150,39*
€ 189,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.