Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 4A; Ifsm: 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBP402GTB-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     KBP402GTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: KBP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.