Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 3A; Ifsm: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBP302GTB-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     KBP302GTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: KBP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.