Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 3A; Ifsm: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBP301GTB-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     KBP301GTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: KBP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.