Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 2A; Ifsm: 50A; KBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBP005-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     KBP005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: KBP
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 50A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.