Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; ØÖffn: 2mm; M2; 0,4; Linksgewinde,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBLM-02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBLM-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 2mm
Länge: 17mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Linksgewinde;Innen
Material des Innenteils: iglidur® W300
ISO Norm: ISO 12240
Breite des Endstückes: 4mm
Gewindesteigung: 0,4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,8966*
€ 3,5866*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 6,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.